タカショー
タカショーの ガーデンフェンス・連杭
白竹
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54101426
品番
SI-24
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
植物の支柱に。天然の素材なので植物にやさしい。
材質
天然竹
幅(mm)
20
質量(kg)
0.3
色
さらし竹色
質量(g)
約300
長さ(m)
2.4
寸法(cm)
約直径2×長さ240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約直径2cm×長さ240cm
注意
※天然素材ですのでヒビ、割れが生じます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません