庭園用白竹

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54101469 品番-
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

植物の支柱に。天然の素材なので植物にやさしい。

材質天然竹 幅(mm)30 質量(kg)約0.4 さらし竹色 質量(g)0.42 長さ(m)2 寸法(cm)約直径3×長さ200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約直径3cm×長さ200cm
注意
※天然素材ですのでヒビ、割れが生じます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54101469
2024-08-27
用途:
垣根の竹材交換

太さはほぼ揃っている。節の近くで切断されていて、節近くで切り直しの手間が省ける。配送の経費とか制限があると思うが、大量に使用するので10本セットとかより長い規格もあれば1本あたりのコストが下がる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする