タカショー
タカショーの ガーデンフェンス・連杭
白竹半割 6寸
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54101487
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
竹垣材料として。
材質
天然竹
幅(mm)
60
質量(kg)
約0.3
長さ(m)
2
寸法(cm)
約幅6×奥行3×長さ200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅6cm×奥行3cm×長さ200cm
注意
※天然素材ですのでヒビ、割れが生じます。