黒竹

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54101505 品番 -
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

人気の黒竹。植物の支柱に。天然の素材なので植物にやさしい。

材質天然竹 幅(mm)15 質量(kg)約0.2 質量(g)0.2 長さ(m)2.1 寸法(cm)約直径1.5×長さ200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約直径1.5cm×長さ200cm
注意
※天然素材ですのでヒビ、割れが生じます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54101505
2022-08-01
用途:
園芸用支柱として購入
運輸・通信業

事務室や応接室の観葉植物の鉢に使用する予定です。
今までは白竹を使っていたのですが、長さと配送料とを考慮して今回は試しに黒竹を購入してみました。
まだ支柱として使用はしていませんが、表面に光沢があり、見た感じがとても良くて太さ強度的にも問題なさそうです。
2mと長いので竹用の鋸で裁断して使う予定です。自然の物で1本1本違いがあるので切る前によく考えて切るのも楽しみです。支柱以外にも使えそうです。

対象商品:
54101514
2021-02-18
用途:
酒屋のタペストリーに使用します。
卸売・小売業

自然の風合いもあり、お客様より喜びの言葉頂きました。
引き続き、使用させて頂きます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする