タカショー
タカショーの ガーデンフェンス・連杭
プラ丸杭
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54101523
品番
WB100L
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
耐候性に優れた、丈夫なプラスチック杭です。多目的に使える資材です。
材質
再生ポリプロピレン・ポリエチレンなど
幅(mm)
100
質量(kg)
約12.5
直径(Φmm)
2穴仕様(約12)
質量(g)
12.5
寸法(cm)
約直径10×長さ210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約直径10cm×長さ210cm
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません