- 反射バンド ワンタッチ モノタロウ 54101593 - 反射バンド ワンタッチ モノタロウ 54101593 - 反射バンド ワンタッチ モノタロウ 54101593 - 反射バンド ワンタッチ モノタロウ 54101593 - 反射バンド ワンタッチ モノタロウ 54101593

反射バンド ワンタッチ

(12件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54101593 品番 -
販売価格(税込) ¥87
販売価格(税別)
79
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

簡単に腕の装着できるワンタッチ式バンドです。
遠方からでも認識できるよう視認性の高い反射材を使用しています。

シルバー 材質ポリ塩化ビニル バンドサイズ(幅×長さ)(cm)3×30 用途夜間時の防犯、交通安全啓蒙として
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火に近づけたり、火のそばに置かないでください。
※保管の際は火の気のある場所や高温多湿の場所は避けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:256

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-04
用途:
夜間作業時
製造業

夜間作業中に使用するため購入しました
手首と足首に巻き付けて使用しましたが
光が当たれば十分に反射します
軽くて良いです

2025-04-11
用途:
自転車のサドルバーに巻いて
サービス業

自転車のサドルバーに巻いています
よく反射して視認性が良い
たまにパクられます

1人が参考にしています
対象商品:
54101609
2025-06-01
用途:
夜間散歩など
その他業種

取り扱い易く、誰でもすぐに使えるのがいい。手首、腕、足首、バックどこでも使える。

対象商品:
54101609
2024-06-21
用途:
一般車両が通行する屋外作業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

一般車両が通行する屋外作業時に両手のリスト(手首)部分に使っています。しっかりと巻き付けることができますので、落としてしまうことはあまりないですね。

対象商品:
54101593
2024-02-07
用途:
夜間作業時

夜間の仕事時に腕、足に巻いて使用。安いのによく光るのでコスパがいいと思います。
これで安全が保たれます。
ずっとこの価格でお願いします。

2人が参考にしています
対象商品:
54101593
2023-12-17
用途:
町内会での夜間の警戒、移動時等
サービス業

価格も安く、腕、足首等に簡単に巻けるのが便利です。後はビニール部がどれだけ保つかです。

対象商品:
54101593
2023-08-20
用途:
散歩、通勤通学

よくひかりを反射し、巻き付き強度も十分。運転者による見落とし防止に是非。

1人が参考にしています
対象商品:
54101593
2022-05-23
用途:
夜道の安全対策

構造としては、薄い金属板にビニール製の反射シートが覆ってある。金属板に丸く癖がつけてあり、腕などに巻き付くようになっている。
非常にチープな構造ではあるが、夜道で確認すると確かに光っている。
このような低価格で安全が買えるなら安い物なので、差し当たって2個買って、我が子のベビーカーに巻き付けてみた。すると近所の子どもが「これなに?」と興味を持って寄って来たので、1個プレゼントすると、その子は腕に巻き付けてしばらく遊んだ後、ランドセルに取り付けた。安全が増えるのは良いことなので、また買い足そうと思う。

7人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
「シルバー」「イエロー」以外の色はあるでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-12-18
質問:
まとめて購入する事は可能でしょうか。
回答:
不可となります。
2023-12-18
質問:
30cmより長いものはありますでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
1人が参考にしています
2023-12-18

「安全ベスト・タスキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする