画像準備中

アルミ額縁 NEWギャラリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54102388 品番AGY-2L-SV
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,550 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

写真展では定番な作品額。フォーマルな場所にも最適です。
シンプルなフレームと厚手Vカット台紙が作品を際立たせ、ゆったりと作品を鑑賞できます。

付属品吊りひも、スタンド シルバー サイズ2L 質量(g)440 寸法(縦×横)(mm)(透明板)196×245 外形寸法(縦×横)(mm)(額縁)199×249、(台紙)196×246 内寸法(縦×横)(mm)(額縁)187×237、(台紙)105×155 台紙Vカット2mm(アクリル入り) アズワン品番64-6435-24 マットタイプVカット2mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする