曜日別特売

アルミ額縁 NEWギャラリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個サイズ六切ブラック注文コード54102467品番ACY-6-BK
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,370販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
付属品吊りひもブラックサイズ六切質量(g)840寸法(縦×横)(mm)(透明板)322×372外形寸法(縦×横)(mm)(額縁)325×376、(台紙)322×373内寸法(縦×横)(mm)(額縁)313×364、(台紙)181×231アズワン品番64-6435-32マットタイプVカット2mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする