Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の 掲示用品
Kenko(ケンコートキナー)の ディスプレイ用品
Kenko(ケンコートキナー)の 額/額縁
アルミ額縁 NEWギャラリー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
A4
色
シルバー
注文コード
54102598
品番
ACY-A4-SV
参考基準価格(税別)
¥8,190
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
吊りひも
色
シルバー
サイズ
A4
質量(g)
1100
寸法(縦×横)(mm)
(透明板)366×452
外形寸法(縦×横)(mm)
(額縁)369×456、(台紙)366×453
内寸法(縦×横)(mm)
(額縁)357×444、(台紙)200×287
アズワン品番
64-6435-45
マットタイプ
Vカット2mm