Kenko(ケンコートキナー)
アルミ額縁 NEWギャラリー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
A4スクエア
色
ブラック
注文コード
54102643
品番
ACY-A4SQ-BK
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,190
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
吊りひも
色
ブラック
サイズ
A4スクエア
質量(g)
1050
寸法(縦×横)(mm)
(透明板)389×388
外形寸法(縦×横)(mm)
(額縁)392×392、(台紙)389×389
内寸法(縦×横)(mm)
(額縁)380×380、(台紙)200×287
アズワン品番
64-6435-50
マットタイプ
Vカット2mm