Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の 掲示用品
Kenko(ケンコートキナー)の ディスプレイ用品
Kenko(ケンコートキナー)の 額/額縁
アルミ額縁 NEWギャラリー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
A3ノビ
色
ブラック
注文コード
54102704
品番
ACY-A3N-BK
参考基準価格(税別)
¥11,820
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
吊りひも
色
ブラック
サイズ
A3ノビ
質量(g)
1750
寸法(縦×横)(mm)
(透明板)479×632
外形寸法(縦×横)(mm)
(額縁)482×636、(台紙)479×633
内寸法(縦×横)(mm)
(額縁)470×624、(台紙)309×463
アズワン品番
64-6435-56
マットタイプ
Vカット2mm