Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の 掲示用品
Kenko(ケンコートキナー)の ディスプレイ用品
Kenko(ケンコートキナー)の 額/額縁
アルミ額縁 NEWギャラリー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
A2
色
ナチュラル(木目調)
注文コード
54102729
品番
ACY-A2-NA
参考基準価格(税別)
¥15,590
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
吊りひも
色
ナチュラル(木目調)
サイズ
A2
質量(g)
2500
外形寸法(縦×横)(mm)
額縁:614X721
アズワン品番
64-6435-58