タカラトミー
タカラトミーの カメラ・ビデオカメラ
タカラトミーの フィルムカメラ
タカラトミーの インスタントカメラ
インスタントトイカメラ Pixtoss(ピックトス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54102896
品番
TCC-05WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
シャッターを押して、ハンドルを回すだけで写真が撮れる。
フィルムは富士フィルムのインスタックス(チェキ)フィルムを使用。
簡単アナログインスタントカメラです。
付属品
レンズキャップ、取扱説明書
仕様
フィルム送り出し:手動
色
ホワイト
電源
フラッシュ:単4形アルカリ電池2本(別売)
本体質量(g)
275
寸法(縦×横)(mm)
フィルム画面:46×62
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
146×67×90
焦点距離(mm)
f=45.5(35換算時25.5)
撮影距離(m)
適正:0.5〜1/フラッシュ有効範囲:0.5〜0.8
絞り
F11
シャッタースピード
1/80秒
使用フィルム
富士フィルム社インスタックスミニ(チェキ)