WIEDER1-13H4G 小形スプレーガン(重力式) ノズル口径 Φ1.3 アネスト岩田 54103429 WIEDER1-13H4G 小形スプレーガン(重力式) ノズル口径 Φ1.3 アネスト岩田 54103429

小形スプレーガン(重力式) ノズル口径 Φ1.3

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード54103429 品番WIEDER1-13H4G
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

従来より5gの軽量化を実現。各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。メンテナンスのしやすい設計。キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。

用途自動車補修、木工/家具、金属、プラスチック 質量(g)290 空気使用量(L/min)210 塗料噴出量(mL/min)155 取付ねじ径(B)塗料ニップル/空気ニップル:G1/4 吹付空気圧力(MPa)0.2 吹付距離(mm)200 塗料ノズル径(Φmm)1.3 塗料供給方式重力 パタン開き(mm)205 微粒化高微粒 適合空気キャップ形式H4 従来機形式W-101-134G
注意
※塗料カップは別売りになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする