COOL-Q-001B 空気清浄機能付ツインエアーファン Chrester(コンフォー) 54104059 COOL-Q-001B 空気清浄機能付ツインエアーファン Chrester(コンフォー) 54104059 COOL-Q-001B 空気清浄機能付ツインエアーファン Chrester(コンフォー) 54104059 COOL-Q-001B 空気清浄機能付ツインエアーファン Chrester(コンフォー) 54104059 COOL-Q-001B 空気清浄機能付ツインエアーファン Chrester(コンフォー) 54104059

空気清浄機能付ツインエアーファン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54104059 品番COOL-Q-001B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

清らかで、やさしい風をお届け。
3層フィルターで空気をしっかり清浄
3層フィルターで空気をしっかり清浄します。花粉などの粒子を99.9%除去します。また、プレフィルター方式の採用で、高性能フィルターの交換が2年に1回でokです(※使用環境によります)。
「まろやかな風」で疲れにくい
ツイン効果により「まろやかな風」を実現し、長時間 風に当たっていても疲れにくく感じます。また、超微風な設定も可能で快適をコントロールすることも可能です。
「まろやかな風」で疲れにくい
ツイン効果により「まろやかな風」を実現し、長時間 風に当たっていても疲れにくく感じます。また、超微風な設定も可能で快適をコントロールすることも可能です。

付属品リモコン、プレフィルター3枚(うち予備2枚)、高性能+脱臭フィルターセット(1個) 適合フィルター:COOL-OP-143/COOL-OP-131 質量(kg)約4.4 ブラック 消費電力(W)30 モータータイプDCブラシレス 材質(フィルター)第1層/ポリエステル繊維・銀系抗菌剤、第2層/活性炭ペレット、第3層/プリーツ状・不織布 交換目安第1層/1か月、第2層/2シーズン、第3層/2シーズン 粒子捕集効率(%)第1層/約50、第3層/99.9 フィルター第1層/抗菌プレ、清掃不可、第2層/脱臭、清掃不可、第3層/高性能、清掃可 機能99%除去、風量9段階、ブレードレス、首振り90°、おやすみ運転、オフタイマー1〜8時間、タッチパネル、リモコン付属、DCモーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×205×945 風量調整9段階 花粉モード タイマー機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする