※使用例
カツヤマキカイ
カツヤマキカイの 墜落制止用器具
カツヤマキカイの ハーネス式 墜落制止用器具
フルハーネス型墜落制止用器具 HT22
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
54104086
品番
HT22-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
新規格適合品。軽量で装着が容易。前面にD環を標準装備。
最大使用荷重(kg)
150
サイズ
S
仕様
胴ベルト無し
色
青
質量(kg)
1.2
ベルト幅(mm)
45
種類
ロープ式
バックル
プレート型
胸囲(cm)
60〜100
胴囲(cm)
75〜100
身丈(cm)
55〜65
太もも周り(cm)
45〜60
注意
※ランヤードは付いていません。