※使用例
カツヤマキカイ
カツヤマキカイの 墜落制止用器具
カツヤマキカイの ハーネス式 墜落制止用器具
フルハーネス型墜落制止用器具 HT55ランヤード付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
54104199
品番
HT55-MAXP LADAD12.51.5-10-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
新規格適合品。軽量で装着が容易。前面にD環を標準装備。2種ショックアブソーバー対応品。
仕様
胴ベルト無し
質量(kg)
3.5
色
青
サイズ
M
ベルト幅(mm)
45
種類
ロープ式
胸囲(cm)
80〜120
バックル
ワンタッチ型
最大使用荷重(kg)
150
胴囲(cm)
90〜110
身丈(cm)
65〜80
太もも周り(cm)
45〜70
ショックアブソーバの種類
第二種