※使用例

TH-502-DZ1-OT-OR-L-2R23-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS) ロープ式2丁掛けランヤード付 ツヨロン(藤井電工) 54104287 TH-502-DZ1-OT-OR-L-2R23-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS) ロープ式2丁掛けランヤード付 ツヨロン(藤井電工) 54104287

フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS) ロープ式2丁掛けランヤード付

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 54104287 品番 TH-502-DZ1-OT-OR-L-2R23-JAN-BX
参考基準価格(税別)¥37,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適なスタンダードモデルです。
V型腿ベルトで墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。
装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用でスムーズに装着できます。

用途墜落制止用器具フルハーネス型 オレンジ サイズL 質量(g)約2560 タイプコアハーネス ツインランヤード付 ベルト幅(mm)45 種類ロープ式 方式ロープ式2丁掛けランヤード+ショックアブソーバ、フックハンガー2個付 ベルト腿:V型 バックル腿:ワンタッチバックル ランヤード(長さ)(mm)(主)ロープ式/直径11×長さ1600、フック/FS-99 胴ベルト幅(mm)50(スチール製スライドバックル) 副ランヤード長さ(mm)(副)ロープ式/直径11×長さ1200、フック/FS-99 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 胸ベルト幅(mm)30 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする