ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の ランヤード 墜落制止用器具
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
54104305
品番
THL-2-NV93SV-33-BK-2R23-JAN-BP
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
用途
フルハーネス用ツインランヤード。
仕様
構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+フック FS-33、フックハンガー2個付
色
黒
質量(g)
約1330
タイプ
フルハーネス型用
方式
ノビロン
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
32
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:1150〜1250、伸長時:1600
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第一種
商品タイプ
ツイン