ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の ランヤード 墜落制止用器具
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード SRリトラ 巻取式
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
54104323
品番
THL-TR-93SV-33-R23-JAN-BP
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
常時巻き取りタイプの巻取器(SRリトラ)を備えたランヤード。
織ロープ長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
用途
フルハーネス用ランヤード。フルハーネス用ベルトと組み合わせてご使用ください。
また、ツインランヤードハーネスにグレードアップするためのランヤードとしてもお使い頂けます。
仕様
構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+フック FS-33、フックハンガー付
質量(g)
約900
タイプ
フルハーネス型用
方式
織ロープ巻取式(ロック機構、常時巻取型)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
15
ランヤード(有効長)(mm)
1600
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第一種
商品タイプ
シングル