ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の ランヤード 墜落制止用器具
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ロープ式(ROPE)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
54104339
品番
THL-93SV-311-R23-JAN-BP
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
オーソドックスな三つ打ちロープを採用したランヤードです。
用途
フルハーネス用ランヤード。フルハーネス用ベルトと組み合わせてご使用ください。
また、ツインランヤードハーネスにグレードアップするためのランヤードとしてもお使い頂けます。
仕様
構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+フック FS-33、フックハンガー付
質量(g)
約1075
タイプ
フルハーネス型用
方式
ロープ式
ランヤード(直径)(Φmm)
11
ランヤード(長さ)(mm)
1650
ロープ仕様
ロープ式
ショックアブソーバの種類
第一種
商品タイプ
シングル