エフケイシステム
エフケイシステムの バーコードリーダー
エフケイシステムの 二次元バーコードリーダー
QRコード対応 ローコスト二次元バーコードリーダー(USB)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54104348
品番
FK-1530V(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
液晶読取対応
バイブレーション機能付き
物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
ホワイトは抗菌仕様
読取方式
CMOSエリアセンサ 648(H) x 488(V) ピクセル
電源
接続先より供給
質量(g)
190(ケーブルを含む)
色
ホワイト
ケーブル長(m)
約1.5
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
173×69×73
インターフェイス
USB (HID/COM)
耐衝撃
1.5m からコンクリート面に自然落下し正常動作
最小分解能
4mil
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
54104348
FK-1530V(W)
57647057
FK-1530V(W)
QRコード対応 ローコスト二次元バーコードリーダー(USB)
エフケイシステム
1個
¥
18,980
税込
¥
20,878
注文コードが変更になりました