エフケイシステム
エフケイシステムの バーコードリーダー
エフケイシステムの 二次元バーコードリーダー
防塵防滴(IP42)ニア〜ロングレンジ一次元バーコードリーダー(USB)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54104393
品番
SG800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
1〜50cmと読取り可能レンジが広く、幅広コードや大きなコードも読み取れるバーコードリーダー
防塵防滴IP42シーリング保護設計
質量(g)
約110(ケーブルを含む)
色
ブラック
ケーブル長(m)
約1.5
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
173×73.5×76.2
インターフェイス
USB (HID/COM)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980