付属品インストールCD:デザイン&データ差込ソフトウェア「GRASYS ID」、プリンタードライバー、ユーティリティソフト、クリーニングカード、ヘッドクリーニングペン、ACアダプタ、USBケーブル(タイプA)
質量(kg)3.4
色ホワイト
シリーズGRASYS(グラシス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×377×190
解像度解像度:300dpi(カラー&単色)、600&1200dpi(単色のみ)
印刷片面印刷タイプ(デザイン・発行ソフト付属)
印刷速度カラー最速23秒(156枚/時)・単色5秒(720枚/時)
プリント方式カラー:昇華型、単色:熱転写式
使用可能用紙サイズIDカード
色数4色
商品タイププリンター