付属品インストールCD:デザイン&データ差込ソフトウェア「GRASYS ID」、プリンタードライバー、ユーティリティソフト、クリーニングカード、ヘッドクリーニングペン、ACアダプタ、USBケーブル(タイプA)
質量(kg)5.2
色ホワイト
シリーズGRASYS(グラシス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×498×210
解像度解像度:300dpi(カラー&単色)、600&1200dpi(単色のみ)
印刷両面印刷タイプ(デザイン・発行ソフト付属)
印刷速度表:カラー/裏:黒の両面 最速22秒(164枚/時)
プリント方式カラー:昇華型、単色:熱転写式
使用可能用紙サイズIDカード
色数4色
商品タイププリンター