桜井
桜井の コピー用紙/ラベルシール
桜井の コピー用紙/プリンタ用紙
桜井の 柄あり・色付きコピー用紙
E再生紙64 2インチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
注文コード
54105136
品番
IJE640B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
細い線画も綺麗に印字できます。チェック用に適しています。
幅(mm)
594
長さ(m)
50
厚さ(μm)
90
白色度(%)
80
坪量(g/m
2
)
64
古紙配合率(%)
20
素材
再生紙