桜井
桜井の コピー用紙/ラベルシール
桜井の コピー用紙/プリンタ用紙
桜井の 柄あり・色付きコピー用紙
普通紙64 プレミアムホワイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
注文コード
54105249
品番
IJN64PWB
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
インクジェット普通紙64の高白色タイプです。
CAD画線を、より美しく再現させる白さに拘った商品です。
幅(mm)
594
長さ(m)
50
白色度(%)
94
坪量(g/m
2
)
64
素材
普通紙