桜井
桜井の コピー用紙/ラベルシール
桜井の コピー用紙/プリンタ用紙
桜井の 柄あり・色付きコピー用紙
再生紙70白 2インチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
幅(mm)
841
注文コード
54105267
品番
IJR77A
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
幅
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
細い線画も綺麗に印字できます。チェック用に適しています。
幅(mm)
841
長さ(m)
50
厚さ(μm)
100
白色度(%)
80
坪量(g/m
2
)
70
素材
再生紙