桜井
桜井の コピー用紙/ラベルシール
桜井の コピー用紙/プリンタ用紙
桜井の 柄あり・色付きコピー用紙
再生紙70白 2インチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
幅(mm)
420
注文コード
54105276
品番
IJR77D
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
幅
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
細い線画も綺麗に印字できます。チェック用に適しています。
幅(mm)
420
長さ(m)
50
厚さ(μm)
100
白色度(%)
80
坪量(g/m
2
)
70
素材
再生紙