桜井
桜井の コピー用紙/ラベルシール
桜井の コピー用紙/プリンタ用紙
桜井の 柄あり・色付きコピー用紙
スーパー再生紙85 2インチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
注文コード
54105294
品番
IJR85Y
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
印刷校正他様々な用途があります。EPSON PXシリーズで印字可能です。
幅(mm)
610
長さ(m)
45
厚さ(μm)
115
白色度(%)
80
坪量(g/m
2
)
85
素材
再生紙