桜井
桜井の コピー用紙/ラベルシール
桜井の コピー用紙/プリンタ用紙
桜井の 柄あり・色付きコピー用紙
普通紙70 2インチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
注文コード
54105303
品番
IJS60B
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
インクのにじみが少なく、綺麗に印字できます。適度な厚さで取扱いしやすい用紙です。
幅(mm)
594
長さ(m)
50
厚さ(μm)
100
白色度(%)
80
坪量(g/m
2
)
70
素材
普通紙