商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)200注文コード54105414品番CY1S20-200BSZ-X324
参考基準価格(税別)¥55,720販売価格(税込)¥54,978販売価格(税別)
この商品は適合シリンダチューブ内径・チューブ内径・ストロークなど116種類から選べます他の種類を見る ・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg)
・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm)
・耐久性向上
シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。
・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上