オーパー MDP220

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(250枚) 注文コード54105678 品番RF22MDPA4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

紙を樹脂でサンドイッチした、カラーレーザープリンター用の耐水紙(220μmベース)です。
適度な光沢と白色度で印刷面が見やすく、抜群の画像再現性を持ちます。
環境に配慮して、用紙の70%以上が紙で構成されています。

サイズA4 厚さ(μm)220 白色度(%)90 坪量(g/m2)205

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする