CSLIDE400 カラーイメージスキャナ CanoScan LiDE 400 Canon 54106195 CSLIDE400 カラーイメージスキャナ CanoScan LiDE 400 Canon 54106195 CSLIDE400 カラーイメージスキャナ CanoScan LiDE 400 Canon 54106195 CSLIDE400 カラーイメージスキャナ CanoScan LiDE 400 Canon 54106195 CSLIDE400 カラーイメージスキャナ CanoScan LiDE 400 Canon 54106195 CSLIDE400 カラーイメージスキャナ CanoScan LiDE 400 Canon 54106195

カラーイメージスキャナ CanoScan LiDE 400

商品レビューを投稿する
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54106195 品番CSLIDE400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

スキャン速度を高速化し、本体のデザインを一新したスキャナーです。薄型、軽量であるため、簡単に持ち運びができ、クラウドへワンタッチで保存することも可能です。
制御システムの進化により、従来機種と比べてスキャン速度を約2秒高速化し、A4カラー/300dpiの文書原稿を約8秒で高速に読み取ることが可能です。また、「5EZ(イージー)ボタン」により、PCを経由したスキャンデータのクラウドへの保存やコピー、PDFファイル作成をワンタッチでできるなど効率的な作業と快適な操作性を実現します。
スタイリッシュなスクエアデザインに加え、天板には高級感のあるヘアライン仕上げを新たに採用しています。本体は薄型で軽量であるため持ち運びがしやすいほか、USBバスパワーに対応しており、電源ケーブルが不要です。また、同梱のUSBケーブルがType Cになり、コネクターの向きに区別がないため、スキャナーとPCの接続が容易です。従来機と同様、同梱のスタンドを使用すれば、本体を立て置きしたままでA4サイズまでの原稿がスキャンできます。
厚手原稿をスキャンできる「Advanced Z-Lid」。原稿台カバーを持ち上げて、最大21mmの厚手原稿をスキャン可能。ハードカバーの分厚い本なども簡単に美しくスキャンできます。
立て置きのままスキャン可能。付属スタンドを使えば、立て置きが可能。立て置きのままA4サイズまでの定型書類をスキャンでき、より省スペースで快適に使えます。
高圧縮PDF。PDFファイルのデータ容量を、さらに圧縮して保存できます。
入れ替えも可能な複数ページPDF。複数ページの原稿を1つのPDFファイルにまとめられます。作成時にサムネイルを見ながらページの順番を入れ替えることも可能です。

セット内容USB Type AtoC ケーブル(1.5m)、CD-ROM(ソフトウェア)、専用スタンド、「かんたんスタートガイド」(紙) 質量(kg)約1.7 形式フラットベッド型(原稿固定型) 消費電力(W)動作時約4.5(最大)/待機時約0.3 エコマーク認定認定 ボタン形状スキャナー(EZボタン) 5ボタン(PDF×2、AUTO SCAN、COPY、SEND) センサーCIS(コンタクトイメージセンサー) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)横250×367×42 光源RGB 3色LED 時間プレビュー(A4カラー/300dpi・※前処理時間を除く)約7秒 原稿サイズ【最大】A4/レター(216×297mm) 解像度【光学】(主走査×副走査)4800×4800dpi、【読み取り】(ソフトウエア補間)25〜19200dpi 使用環境温度(℃)5〜35 電源供給USBバスからの供給 読み取り速度【カラー】25.4msec/line(4800dpi)、1.7msec/line(300dpi)、【グレー/モノクロ】8.2msec/line(4800dpi)、1.7msec/line(300dpi) 使用環境湿度(%)10〜90RH(結露なきこと) 表示色・階調【カラー】入力/48ビット(RGB各色16ビット)、出力/Windows: 48ビットまたは24ビット(RGB各色16ビットまたは8ビット)、Mac: 24ビット(RGB各色8ビット)。【グレー】入力/16ビット、出力/8ビット グリーン購入法適合 走査方式読み取りヘッド移動による原稿固定読み取り エコマーク認定番号18 155 026
注意
※本体に電源スイッチはありません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,450 / 税込 ¥1,595
沖縄地方数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:571

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする