ササガワ
ササガワの テープカッター
ササガワの 卓上テープカッター
テープカッター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54106265
品番
32-191
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
二種類のテープが同時に使える優れもの!1台箱入り。
本体へのセット数
2
材質(刃)
鉄
材質
本体-HIPS,リール-PP,底蓋-ゴム
本体寸法(mm)奥行
210
本体寸法(mm)幅
135
本体高さ(mm)
125
寸法(縦×横×奥行)(mm)
125×135×210
注意
※テープはついておりません。