ササガワ
ササガワの 文房具
ササガワの 事務用テープ
ササガワの ラッピング用テープ
サンキューテープ イヌ 黄色
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10巻)
注文コード
54106274
品番
32-390
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
店舗で活躍する包装作業に便利なストアテープ!お客様へ感謝の気持ちを伝えます!黄色く目立つ色目が人気。15mm幅×35m。
仕様
仕立て:1巻ピロ包装×10巻箱入
材質
本体-OPPフィルム,糊-アクリル系
テープ幅(mm)
15
寸法(幅Wmm×長さLm)
15×35