CY1S32-400BZ マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S3 SMC 54106543

マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)400 注文コード54106543 品番CY1S32-400BZ
参考基準価格(税別)¥101,200 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
この商品はストロークなど36種類から選べます 他の種類を見る

・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg)
・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm)
・耐久性向上
シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。
・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 ストローク(mm)400 配管形式(-) 両側配管タイプ ポートねじの種類(-) Rc ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする