CY1S6-100BZ マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S6 SMC 54107234

マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S6

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着 注文コード54107234 品番CY1S6-100BZ
参考基準価格(税別)¥36,580 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はストッパ形式など12種類から選べます 他の種類を見る

・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg)
・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm)
・耐久性向上
シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。
・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上

チューブ内径(Φmm)6 作動方式複動 ストローク(mm)100 配管形式(-) 両側配管タイプ ポートねじの種類(-) Mねじ ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする