カード立 差込固定型・トーメイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5個×5袋) 注文コード54107236 品番34-994
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,250
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

透明なスチロール樹脂製のカード立て。スーパーマーケットや農産物直売所、お土産売り場などで、小さめのPOPやプライスカードなどを掲示するのに適しています。カード取り付け部分は差し込み式(1mm幅)なので簡単に取付可能。

材質スチロール樹脂 サイズ 寸法(縦×横×奥行)(mm)17×30×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする