特殊カード立 ワイドビッグクリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード54107297 品番34-2005
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

販促パネルを掲示するのに適した大型POPクリップ式カード立て。首部は180度回転するので角度調整が容易です。大きなクリップで取り付ける場所や用途も広がります。挟み幅は最大(上部10mm、下部45mm)。大きめの販促POPパネルには2〜3個使うことで固定することができます。滑り止めエラストマー付き。

材質ポリカーボネート樹脂,エラストマー他 寸法(縦×横)(mm)160×100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする