巾着袋 5枚入

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5枚) 注文コード 54108234 品番 50-4659
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

キュッとひっぱるだけでかわいい巾着ができあがります!素材・色違いの二重袋になっているのでリボンを絞るとゴージャスなラッピングが簡単にできます。外袋はマットな手触りの梨地、内袋は対象的に光沢のあるタイプになります。底マチがあるのでゆったり入ります。

材質マットポリエチレン,低密度ポリエチレン他 幅(mm)450 レッド サイズ特大 高さ(mm)560、(絞り口まで)420 マチ(mm)120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
忘年会の景品入れに使いました
サービス業

【良い点】
中身が透けてみえないこと
リボンで完全にとじられること

【マイナス点】
購入時に、サイズ感がつかみづらいこと

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする