ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの 紙袋
ササガワの 手提袋
手提げバッグ マット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
幅(mm)
150
高さ(mm)
170
注文コード
54108286
品番
50-6120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
幅・高さ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
落ち着いた品のある上質な手提げバッグです。高級感のあるツヤ消しのさらりとしたマット加工を施しました。シンプルなのでフォーマルなシーンでもご利用頂きやすいです。
種別
S15
材質
両面コート紙(表面マットPP加工)
幅(mm)
150
色
白
高さ(mm)
170
マチ(mm)
70