ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの 紙袋
ササガワの 手提袋
手提げバッグ マット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
幅(mm)
260
高さ(mm)
360
注文コード
54108338
品番
50-6420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
幅・高さ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
落ち着いた品のある上質な手提げバッグです。高級感のあるツヤ消しのさらりとしたマット加工を施しました。シンプルなのでフォーマルなシーンでもご利用頂きやすいです。
種別
S26
材質
両面コート紙(表面マットPP加工)
幅(mm)
260
色
白
高さ(mm)
360
マチ(mm)
100