ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの 紙袋
ササガワの 手提袋
手提げバッグ マット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
54108399
品番
50-6721
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
落ち着いた品のある上質な手提げバッグです。高級感のあるツヤ消しのさらりとしたマット加工を施しました。シンプルなのでフォーマルなシーンでもご利用頂きやすいです。
種別
LL
材質
両面コート紙(表面マットPP加工)
幅(mm)
380
色
黒
高さ(mm)
500
マチ(mm)
150