手提げバッグ マット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 54108408 品番 50-6821
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

落ち着いた品のある上質な手提げバッグです。高級感のあるツヤ消しのさらりとしたマット加工を施しました。シンプルなのでフォーマルなシーンでもご利用頂きやすいです。

種別Yー45 材質両面コート紙(表面マットPP加工) 幅(mm)450 高さ(mm)330 マチ(mm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする