50-6438 手提げバッグ デラックス ササガワ 54108514

手提げバッグ デラックス

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5枚) 幅(mm)270 注文コード54108514 品番50-6438
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,350
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

落ち着いた格子柄のビニールカバー付手提げバッグです。持ち手はしっかりとしたPP製丸紐を使用。

種別リトルデラックス 材質晒クラフト紙(120g/m2)ビニールかぶせ 幅(mm)270 高さ(mm)350 マチ(mm)110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
来年のカレンダー入れに
サービス業

受け取りました。主人が自営業なので客先にゴブラン織りと紙のカレンダーを50本ずつ購入し12月に入れば客先の元に配るので、その時に入れる袋を探していました。今まではスーパーにあったのですが、このところ、紙だけしか置いていなくてビニール付の物が無くなっていました。この商品が一番サイズも合っていたので購入しました。10本ずつ入るので大助かりです。有難うございました。

2024-11-26
用途:
年末にカレンダーを入れてご挨拶回り
高木金属工業株式会社 様

大きさは良く使いやすいのですが、フックが有ればさらに購入します!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする