手提げバッグ デラックス

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5枚) 注文コード 54108548 品番 50-6838
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,075
販売価格(税別)
2,795

落ち着いた格子柄のビニールカバー付手提げバッグです。持ち手はしっかりとしたPP製丸紐を使用。

種別ジャンボデラックス 材質晒クラフト紙(120g/m2)ビニールかぶせ 幅(mm)410 高さ(mm)600 マチ(mm)120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
来年のカレンダー入れに
サービス業

受け取りました。主人が自営業なので客先にゴブラン織りと紙のカレンダーを50本ずつ購入し12月に入れば客先の元に配るので、その時に入れる袋を探していました。今まではスーパーにあったのですが、このところ、紙だけしか置いていなくてビニール付の物が無くなっていました。この商品が一番サイズも合っていたので購入しました。10本ずつ入るので大助かりです。有難うございました。

2024-11-26
用途:
年末にカレンダーを入れてご挨拶回り
高木金属工業株式会社 様

大きさは良く使いやすいのですが、フックが有ればさらに購入します!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする