ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの 紙袋
ササガワの 手提袋
手提げバッグ リバージュミニ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
色
ピンク
注文コード
54108584
品番
50-6531
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,350
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
急な雨でも安心!パステルな色合いが優しいシンプルなデザインのビニールカバー付手提げバッグです。持ち手はしっかりとしたPP製丸紐を使用。女性に人気の腕に掛けやすい少し小さめの横長タイプです。
マチ(mm)
110
幅(mm)
330
高さ(mm)
320
材質
晒クラフト紙(120g/m
2
)ビニールかぶせ
色
ピンク