ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの 紙袋
ササガワの 手提袋
手提げバッグ リバージュミニ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(5枚)
注文コード
54108593
品番
50-6532
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥2,030
販売価格(税別)
¥
1,845
バスケットに入れる
急な雨でも安心!パステルな色合いが優しいシンプルなデザインのビニールカバー付手提げバッグです。持ち手はしっかりとしたPP製丸紐を使用。女性に人気の腕に掛けやすい少し小さめの横長タイプです。
マチ(mm)
110
幅(mm)
330
高さ(mm)
320
材質
晒クラフト紙(120g/m
2
)ビニールかぶせ
色
ブルー