※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コガネイ
コガネイの エアーバルブ
コガネイの 手動切換弁
マイクロバルブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54108608
品番
KMS
参考基準価格(税別)
¥4,110
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
仕様
●弁機能:NC(常時閉)●3(R)ポート継手:なし●バルブストローク(mm):(作動までの動き)2、(作動後の許される動き)3.5、(全体の動き)5.5
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)0〜60
ポート数
3ポート
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.9
作動方式
ストレートプランジャ
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.35
操作力(N)
(空気圧力0.9MPaの時)24.5
給油
要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))
配管接続口径
Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))
流量特性
音速コンダクタンスC(dm
3
/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm
2
)1.8(0.08)